Phoenix Contact AS - PTFIX 4/18X1,5 GY - 1047418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...2,5 mm²
Merkestrøm In - 17,5 A
Merkespenning - 450 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PTFIX
EAN/GTIN
4055626663234
Elnummer
1205501
Leverandørens varenummer
1047418
Typebeskrivelse
PTFIX 4/18X1,5 GY
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...2,5 mm²
Merkestrøm In:
17,5 A
Merkespenning:
450 V
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
43,9 mm
Dybde:
21,6 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


