Phoenix Contact AS - PTFIX 6X2,5-NS35 YE - 3273006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PTFIX
EAN/GTIN
4055626390468
Elnummer
1229703
Leverandørens varenummer
3273006
Typebeskrivelse
PTFIX 6X2,5-NS35 YE
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
690 V
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Gul
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
28,6 mm
Dybde:
58,1 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


