Phoenix Contact AS - PTFIX-NS35 - 3274054

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type feste:

Andre
Se tilgjengelige varianterDIN-skinne, 15 mm
Se tilgjengelige varianterDIN-skinne, 35 mm

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterPlast

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Andre

  • Type montasjeskinne - Rett

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626377162

Elnummer

1229822

Leverandørens varenummer

3274054

Typebeskrivelse

PTFIX-NS35

Type feste:

Andre

Type montasjeskinne:

Rett

Materiale:

Andre

Monteringsskinneadapter, bredde: 28,6 mm, høyde: 11 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15