Phoenix Contact AS - PTFIX-NS35A - 3274056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type feste:
DIN-skinne, 35 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type feste - DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626377100
Elnummer
1229820
Leverandørens varenummer
3274056
Typebeskrivelse
PTFIX-NS35A
Type feste:
DIN-skinne, 35 mm
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Plast
Monteringsskinneadapter, bredde: 10,3 mm, høyde: 12 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF
Et Phoenix Contact AS-produkt
Oppdag Phoenix Contact AS-serien


