Phoenix Contact AS - PTTBV 4-PE - 1088774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer - 2
Antall klemmeposisjoner per nivå - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626891422
Elnummer
1203451
Leverandørens varenummer
1088774
Typebeskrivelse
PTTBV 4-PE
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,2...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...125 °C
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
98,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul