Phoenix Contact AS - PTV 2,5-TWIN-TG - 1079069
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå - 3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626796864
Elnummer
1203423
Leverandørens varenummer
1079069
Typebeskrivelse
PTV 2,5-TWIN-TG
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...4 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-60...105 °C
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
45,7 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå


