Phoenix Contact AS - PTV 4-HESILED 24 (5X20) - 1088743

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Andre

  • Sikringsholder - Pluggbar

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling

  • Antall etasjer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626891323

Elnummer

1203449

Leverandørens varenummer

1088743

Typebeskrivelse

1203449

Sikringssett:

Andre

Sikringsholder:

Pluggbar

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...6 mm²

Tilkoblingstype 1:

Innstikklemme-tilkobling

Antall etasjer:

1

Type feilindikator:

LED

Driftsspenning for feilindikering:

12...30 V

Spenningstype for feilindikering:

AC/DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Merkespenning:

24 V

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

57,3 mm

Dybde:

62,9 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Svart

Sikringsrekkeklemme med hevearm, svart farge, for 5 x 20 mm G-sikringsinnsatser, med LED for 24 V DC