Phoenix Contact AS - QUICK WIREFOX 16 EM RESERVE KNIVBLAD - 1204944
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Rustfritt stål
Formen på bladet - Knivkassett
Egnet for - Andre
Bredde - 5,5 mm
Lengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918100155
Elnummer
8812927
Leverandørens varenummer
1204944
Typebeskrivelse
AVISOLERINGSVERKTØY
Materiale:
Rustfritt stål
Formen på bladet:
Knivkassett
Egnet for:
Andre
Bredde:
5,5 mm
Lengde:
12 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
RESERVE KNIVBLAD


