Phoenix Contact AS - QUICK WIREFOX 6 AVISOLERINGSTANG 0,08-6MM2 - 1204384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 205 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,08...6 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918018863
Elnummer
8812928
Leverandørens varenummer
1204384
Typebeskrivelse
AVISOLERINGSVERKTØY
Lengde:
205 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,08...6 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
0,5...2,9 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
6 mm
Hodebredde:
17 mm
Hodehøyde:
38 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
Ja
Et Phoenix Contact AS-produkt
Oppdag Phoenix Contact AS-serien


