Phoenix Contact AS - QUICK WIREFOX 6 EM RESERVE KNIVBLAD - 1204371

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter5,5 mm

Lengde:

41 mm
Se tilgjengelige varianter12 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Formen på bladet - Knivkassett

  • Egnet for - Andre

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 41 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918018856

Elnummer

8812929

Leverandørens varenummer

1204371

Typebeskrivelse

AVISOLERINGSVERKTØY

Materiale:

Rustfritt stål

Formen på bladet:

Knivkassett

Egnet for:

Andre

Bredde:

20 mm

Lengde:

41 mm

Avbrytbart knivblad:

nei

RESERVE KNIVBLAD