Phoenix Contact AS - QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB - 1067325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
MPP spenningsområde - 20...30 V
AC-Nominell utgangseffekt - 480 W
Nødstrømkompatibel - nei
Maks inngangsspenning DC - 24 V
Maks inngangsstrøm ved DC - 28 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626737003
Elnummer
6619434
Leverandørens varenummer
1067325
Typebeskrivelse
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
MPP spenningsområde:
20...30 V
AC-Nominell utgangseffekt:
480 W
Nødstrømkompatibel:
nei
Maks inngangsspenning DC:
24 V
Maks inngangsstrøm ved DC:
28 A
Type matespenning:
DC
Antall MPP-tracks:
0
Euro-virkningsgrad:
86 %
Med transformator:
Ja
Med datalogger:
nei
Display:
Uten
Ethernet:
nei
Trådløs:
nei
Innebygd batteri:
nei
Egnet for utendørsmontering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Vekt:
2,49 kg
Bredde:
180 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
125 mm