Phoenix Contact AS - QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 2904617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 24...28 V
Maks utgangsstrøm 1 - 20 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1,3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626355085
Elnummer
6619456
Leverandørens varenummer
2904617
Typebeskrivelse
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
24...28 V
Maks utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1,3 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
110...250 V
Utgangseffekt:
480 W
Andre utgangsspenning:
24...28 V
Tredje utgangsspenning:
24...28 V
Maks utgangsstrøm 2:
25 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...240 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
520 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsbredde:
122 mm
Innbyggingshøyde:
130 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
125 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2


