Phoenix Contact AS - QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - 2904610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Første utgangsspenning - 48...56 V
Maks utgangsstrøm 1 - 5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 48 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626355061
Elnummer
6619454
Leverandørens varenummer
2904610
Typebeskrivelse
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
Type matespenning:
AC/DC
Første utgangsspenning:
48...56 V
Maks utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell utgangsspenning 1:
48 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Utgangseffekt:
240 W
Andre utgangsspenning:
48...56 V
Tredje utgangsspenning:
48...56 V
Maks utgangsstrøm 2:
6,25 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsbredde:
122 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
99 mm
Dybde:
90 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
2


