Phoenix Contact AS - RAD-PIG-RSMA/N-2 - 2903265
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - Andre
Lengde - 2 m
Impedans - 50000 Ohm
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Type kontakt tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356743457
Elnummer
6400595
Leverandørens varenummer
2903265
Typebeskrivelse
RAD-PIG-RSMA/N-2
Kabeltype:
Andre
Lengde:
2 m
Impedans:
50000 Ohm
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Farge:
Svart
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Demping:
0,9 dB
Avskjerming:
Andre
Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 0,9 / 1,3 / 2,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 2 m
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


