Phoenix Contact AS - REDUKSJONSBRO RB UT 16-(2,5/4) 3047073 - 3047073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356055864
Elnummer
1268282
Leverandørens varenummer
3047073
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Modell / utførelse:
Andre
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
11 mm
Farge:
Rød
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Monteringsmetode:
Andre


