Phoenix Contact AS - REDUKSJONSBRO RB UT 35-(2,5/4) 3047277 - 3047277

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Overgang

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 0 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 11 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356055963

Elnummer

1268283

Leverandørens varenummer

3047277

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Overgang

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

0 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

11 mm

Farge:

Rød

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Andre

REDK LASK 35MM2 TIL 2,5/4,0MM2