Phoenix Contact AS - Redundansmodul - 1088206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626887395
Elnummer
6603148
Leverandørens varenummer
1088206
Typebeskrivelse
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10
Funksjon:
Andre
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med LED-visning:
nei
Aktiv redundansmodul QUINT ORING med dekoblings-MOSFET, ACB Technology, Skinnemontering, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


