Phoenix Contact AS - Redundansmodul - 1088207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626887753
Elnummer
6603149
Leverandørens varenummer
1088207
Typebeskrivelse
QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20
Funksjon:
Andre
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med LED-visning:
nei
Aktiv redundansmodul QUINT ORING med dekoblings-MOSFET, ACB Technology, Skinnemontering, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A


