Phoenix Contact AS - Redundansmodul - 1283937
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Andre
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 12...24 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151488949
Elnummer
6603153
Leverandørens varenummer
1283937
Typebeskrivelse
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
Funksjon:
Andre
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
12...24 V
Med LED-visning:
nei
Redundansmodul STEP DIODE, Skinnemontering, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


