Phoenix Contact AS - Redundansmodul - 2905489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 4,5...30 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356954594
Elnummer
6603162
Leverandørens varenummer
2905489
Typebeskrivelse
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
4,5...30 V
Med LED-visning:
nei
Redundansmodul UNO DIODE, Skrutilkobling, Monteringsskinne: 35 mm,


