Phoenix Contact AS - Redundansmodul - 2907720
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Diode
Type driftspenning - DC
Driftspenning ved DC - 30...56 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626231396
Elnummer
6603166
Leverandørens varenummer
2907720
Typebeskrivelse
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
Funksjon:
Diode
Type driftspenning:
DC
Driftspenning ved DC:
30...56 V
Med LED-visning:
nei
Monteringsskinnediodemodul 48 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gjennomgående redundans frem til forbruker.


