Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Fjær 4 TILKB 0,08-4 - ST 4-QUATTRO - 3031445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,08...6 mm²
Merkestrøm In - 32 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918186890
Elnummer
1268125
Leverandørens varenummer
3031445
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,08...6 mm²
Merkestrøm In:
32 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
4
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...4 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Bredde:
6,2 mm
Dybde:
87 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


