Utgått

Phoenix Contact AS - Rekkeklemme MINI 0,2-2,5 - 1414006

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918021269

Elnummer

1265102

Leverandørens varenummer

1414006

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...2,5 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

250 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 15 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...0,75 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

5,15 mm

Høyde:

24,5 mm

Dybde:

25,7 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsrekkeklemme, Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Tverrsnitt0,2 mm² - 2,5 mm², AWG 24 - 14, Bredde: 5,2 mm, Farge: grå, Monteringstype: NS 15