Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Skru 0,2-6 - 3004524

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,25...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...10 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918090821

Elnummer

1265122

Leverandørens varenummer

3004524

Typebeskrivelse

UK 6 N

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Bredde:

8,15 mm

Høyde:

42,5 mm

Dybde:

45,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,2 mm² - 10 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grå