Phoenix Contact AS - Rekkeklemme Skru 0,75-35 BLÅ - 3008025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...50 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918091569
Elnummer
1265143
Leverandørens varenummer
3008025
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...50 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,75...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
15,1 mm
Høyde:
50,3 mm
Dybde:
60,9 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


