Phoenix Contact AS - REKL FJÆR 2 ET 0,08-2,5 M DIOD - STTB 2,5-DIO/O-U - 3031555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...2,5 mm²
Merkestrøm In - 22 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type komponent - Diode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918183097
Elnummer
1268136
Leverandørens varenummer
3031555
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,08...2,5 mm²
Merkestrøm In:
22 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type komponent:
Diode
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,08...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,08...2,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Bredde:
5,15 mm
Høyde:
67,58 mm
Dybde:
45,85 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå


