Phoenix Contact AS - REKL FJÆR 3 TILK 0,08-1,5 JORD - ST 1,5-TWIN-PE - 3031144

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,08...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,08...1,5 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918186661

Elnummer

1268120

Leverandørens varenummer

3031144

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,08...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,08...1,5 mm²

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

3

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,08...1,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

4,2 mm

Dybde:

60,5 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

REKL FJÆR 3 TILK 0,08-1,5 JORD