Utgått

Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-2,5 12 TILKOB - 3002878

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Merkespenning - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626432854

Elnummer

1236403

Leverandørens varenummer

3002878

Typebeskrivelse

PTFIX 12X1,5-G RD

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...2,5 mm²

Merkestrøm In:

17,5 A

Merkespenning:

450 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Rød

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

24,9 mm

Høyde:

21,6 mm

Dybde:

17,7 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Fordelerblokk, blokkene kan laskes innbyrdes via ledersjakten, passende lasker, se tilbehør, internt lasket, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², monteringstype: klebe, farge: rød