Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,14-4 13 TILKOBL. - 3274192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Monteringsmetode - DIN-skinne, 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626393919
Elnummer
1236483
Leverandørens varenummer
3274192
Typebeskrivelse
PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 15 mm
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...4 mm²
Merkespenning:
690 V
Tilkoblingstype 2:
Andre
Antall etasjer:
1
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
41 mm
Høyde:
28,6 mm
Dybde:
30,599999 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Rød
Internt koblede trinn:
nei