Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,2-6 13 TILKOBL. - 3273752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Andre
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626667775
Elnummer
1236424
Leverandørens varenummer
3273752
Typebeskrivelse
PTFIX 10/12X4-NS35A YE
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Andre
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Gul
Tilkoblingstype 2:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
46,3 mm
Høyde:
45,7 mm
Dybde:
29,2 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


