Phoenix Contact AS - REKL INNST. 0,5-10 - 1292080

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...10 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151524388

Elnummer

1236392

Leverandørens varenummer

1292080

Typebeskrivelse

PTV 6 OG

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...10 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Oransje

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

8,15 mm

Høyde:

61 mm

Dybde:

42,2 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm², tverrsnitt: 0,5 mm² - 10 mm², monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje