Phoenix Contact AS - REKL SKRU 2 ETG 0,5-10/0,2-2,5 - 2775485

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Merkespenning - 500 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918068592

Elnummer

1265098

Leverandørens varenummer

2775485

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...16 mm²

Merkestrøm In:

57 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

2

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...6 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...105 °C

Bredde:

10,336728 mm

Høyde:

77,7 mm

Dybde:

71,8 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

Ja

Gjennomgangsrekkeklemme, Tverrsnitt 0,5 mm² - 16 mm², Tilkoblingstype: Skrutilkobling, Bredde: 10,2 mm, Farge: grå, Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32