Phoenix Contact AS - REKL SKRU 35-95 JORD - 0441041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 35...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 35...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 25...95 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918002145
Elnummer
1265165
Leverandørens varenummer
0441041
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER 1-35 KVADRAT LEDER
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
35...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
35...95 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...95 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
35...95 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
Bredde:
25,1 mm
Høyde:
82,85 mm
Dybde:
89,9 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grønn-gul


