Phoenix Contact AS - REKL SKRU HOVEDSTRØM 25-50 JRD - 3247052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 16...70 mm²
Merkestrøm In - 150 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356707183
Elnummer
1268097
Leverandørens varenummer
3247052
Typebeskrivelse
UKH 50-FE
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
25...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
16...70 mm²
Merkestrøm In:
150 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Andre
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
10...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
20 mm
Dybde:
75,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei