Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - REL-MR- 24DC/21-21 - 2961192

KopierKopier
Phoenix Contact AS - REL-MR- 24DC/21-21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Kretskorttilkobling

  • Med LED-visning - nei

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 15,6...59,52 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918158019

Elnummer

4305019

Leverandørens varenummer

2961192

Typebeskrivelse

REL-MR- 24DC/21-21

Type strømtilkobling:

Kretskorttilkobling

Med LED-visning:

nei

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

15,6...59,52 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

12,7 mm

Høyde:

29 mm

Dybde:

15,7 mm

Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC