Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - REL-MR- 24DC/21-21AU - 2961215

KopierKopier
Phoenix Contact AS - REL-MR- 24DC/21-21AU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...110 V

  • Nominell matespenning ved DC - 15,6...59,52 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918157999

Elnummer

4305021

Leverandørens varenummer

2961215

Typebeskrivelse

REL-MR- 24DC/21-21AU

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

15,6...59,52 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

0,05 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

12,9 mm

Høyde:

29,2 mm

Dybde:

15,7 mm

Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V DC