Phoenix Contact AS - REL-MR- 24DC/21AU - 2961121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Kretskorttilkobling
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 14,4...66 V
Spenningstype for betjening - DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130879
Elnummer
4300118
Leverandørens varenummer
2961121
Typebeskrivelse
REL-MR- 24DC/21AU
Type strømtilkobling:
Kretskorttilkobling
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
14,4...66 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
0,05 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
15 mm


