Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - REL-MR- 60DC/21AU - 2961134

KopierKopier
Phoenix Contact AS - REL-MR- 60DC/21AU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 60...60 V

  • Nominell matespenning ved DC - 36...165 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918130848

Elnummer

4300119

Leverandørens varenummer

2961134

Typebeskrivelse

REL-MR- 60DC/21AU

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

60...60 V

Nominell matespenning ved DC:

36...165 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

1

Nominell strøm:

0,05 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

60...60 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

5 mm

Høyde:

28 mm

Dybde:

15 mm

Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 60 V DC