Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - RELE KOMPLETT "SENSOR" 6,2MM - 2966249

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RELE KOMPLETT "SENSOR" 6,2MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 93,6...93,6 V

  • Nominell matespenning ved DC - 93,6...93,6 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918130954

Elnummer

4300106

Leverandørens varenummer

2966249

Typebeskrivelse

PLC-RSC-120UC/ 1/SEN

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

93,6...93,6 V

Nominell matespenning ved DC:

93,6...93,6 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

0

Nominell strøm:

0,0035 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

93,6...93,6 V

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner, består av basismodul PLC-BSC.../SEN med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, én N/O, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC.