Phoenix Contact AS - RELE SOKKEL 1 VEKSEL 6,2MM - 2966032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130770
Elnummer
4300110
Leverandørens varenummer
2966032
Typebeskrivelse
PLC-BSC-120UC/21
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
94 mm
6,2 mm PLC-basismodul med skrutilkobling, uten rele- eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC/DC


