Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - RELE SOKKEL "SENSOR" 6,2MM - 2966061

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RELE SOKKEL "SENSOR" 6,2MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 5

  • Bredde - 6,2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918130831

Elnummer

4300113

Leverandørens varenummer

2966061

Typebeskrivelse

PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

5

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

80 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

94 mm

6,2 mm PLC-basismodul for inngangsfunksjoner, med skrutilkobling, uten relé eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, med sensor-forsyningsspenningsfordeling (BB), en N/O, inngangsspenning 24 V DC