Phoenix Contact AS - RELE SOKKEL "SENSOR" 6,2MM - 2966087
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - Andre
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 5
Bredde - 6,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918130749
Elnummer
4300115
Leverandørens varenummer
2966087
Typebeskrivelse
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
5
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
80 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
Dybde:
94 mm
6,2 mm PLC-basismodul for inngangsfunksjoner med skrutilkobling, uten rele- eller solid-state-releutstyr, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, med sensor-forsyningsspenningsfordeling (BB), en N/O, inngangsspenning 230 V AC/DC