Phoenix Contact AS - RELEMODUL EMG 17-REL/KSR-230/21 2947653 - 2947653
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 184...184 V
Nominell matespenning ved DC - 184...184 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918082819
Elnummer
4300143
Leverandørens varenummer
2947653
Typebeskrivelse
EMG 17-REL/KSR-230/21
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
184...184 V
Nominell matespenning ved DC:
184...184 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
5 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
184...184 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
75 mm
Dybde:
60 mm


