Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - RELEMODUL EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC 2940391 - 2940391

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RELEMODUL EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC 2940391

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918080068

Elnummer

4300128

Leverandørens varenummer

2940391

Typebeskrivelse

EMG 17-REL/KSR- 24/21-21-LC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

19,2...26,4 V

Nominell matespenning ved DC:

19,2...26,4 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

19,2...19,2 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

62,5 mm

Relemodul, med fastloddet minirelé, kontakt (AgNi): Middels til store effekter, to vekselkontakter, inngangsspenning 24 V AC/DC