Phoenix Contact AS - RELEMODUL RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334 - 2903334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Nominell matespenning ved DC - 19,2...33,6 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 2
Komplett apparat med sokkel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356732277
Elnummer
1500345
Leverandørens varenummer
2903334
Typebeskrivelse
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21
Type strømtilkobling:
Andre
Nominell matespenning ved DC:
19,2...33,6 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
2
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
16,4 mm
Høyde:
97,21 mm
Dybde:
75 mm


