Phoenix Contact AS - RELESTIKKERE ST-REL2-KG 24/2 2823670 - 2823670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 19,2...26,4 V
Nominell matespenning ved DC - 19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall vekselkontakter - 0
Komplett apparat med sokkel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918077501
Elnummer
4300141
Leverandørens varenummer
2823670
Typebeskrivelse
ST-REL2-KG 24/2
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
19,2...26,4 V
Nominell matespenning ved DC:
19,2...26,4 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
0
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
19,2...26,4 V
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Bredde:
14,6 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
66,5 mm


