Phoenix Contact AS - RESERVEDELER / TILBEHØR CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 1422978 - 1422978
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type festeelement - Andre
Materiale i monteringsramme - Stål
Monteringstype for festeelementet - Skrue
Festeretning - På tvers
Type festeskinne - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626319926
Elnummer
1500373
Leverandørens varenummer
1422978
Typebeskrivelse
CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24
Type festeelement:
Andre
Materiale i monteringsramme:
Stål
Monteringstype for festeelementet:
Skrue
Festeretning:
På tvers
Type festeskinne:
Andre
Med jordtilkobling:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
482,6 mm
Høyde:
43,6 mm
Dybde:
83,4 mm