Phoenix Contact AS - RESERVEPLUGG FOR 1-FAS IT-NETT - 2906451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 230 V
Merkelaststrøm - 16 A
Monteringsmetode - På basiselement
Maks kontinuerlig spenning AC - 275 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N) - 3 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626077345
Elnummer
1658197
Leverandørens varenummer
2906451
Typebeskrivelse
PLT-T3-IT-230-P
Merkespenning AC:
230 V
Merkelaststrøm:
16 A
Monteringsmetode:
På basiselement
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):
3 kA
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):
3 kA
Sikkerhetsnivå L-N:
1,2 kV
Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:
1,5 kV
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 3:
Ja
Med støyfilter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


