Phoenix Contact AS - RESERVEPLUGG TELEVERN - 2838733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 130...130 V
Merkespenning DC - 185...185 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 130 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 185 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356044677
Elnummer
1658151
Leverandørens varenummer
2838733
Typebeskrivelse
PT 2-TELE-ST
Merkespenning AC:
130...130 V
Merkespenning DC:
185...185 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
130 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
185 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
10 kA
Merkelaststrøm:
0,45 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
300 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
300 V
Grensefrekvens:
20 MHz
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Andre
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


