Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - RIF-0-RPT-24DC/ 1 Koblingsrelemodul 24VDC - 2903361

KopierKopier
Phoenix Contact AS - RIF-0-RPT-24DC/ 1 Koblingsrelemodul 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 19,2...19,2 V

  • Spenningstype for betjening - DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356731997

Elnummer

4352002

Leverandørens varenummer

2903361

Typebeskrivelse

RIF-0-RPT-24DC/ 1

Type strømtilkobling:

Andre

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

19,2...19,2 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall vekselkontakter:

0

Nominell strøm:

6 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

66 mm

Premontert relemodul med push-in-tilkobling, består av relesokkel med ejektor og effektkontaktrelé. Kontaktutførelse: En N/O. Inngangsspenning: 24 V DC